Opbergbakje 100x320x90 mm

Artikelnummer: 5150270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 5150270
    EAN/GTIN 4010886515020
    Nummer fabrikant 5150270
    L-nummer L60160 355

    Omschrijving

    Omschrijving:

    geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 320 mm
    • Totale hoogte [mm]: 100 mm
    • Totale lengte [mm]: 90 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen