Binnenschroefmaat instelstandaard, 25-600 mm

Artikelnummer: 515-586
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 515-586
    EAN/GTIN 4946368097015
    Nummer fabrikant 515-586
    L-nummer L40010 4448

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Instelinrichting binnenschroefmaat Voor het controleren, kalibreren en afstellen van binnenschroefmaten, alleen serie 133! In de behuizing is permanent een eindmaat gemonteerd, waarmee de binnenschroefmaten in stappen van 25 mm kunnen worden ingesteld. Een accessoireset met twee 10 mm eindmaten en klemstukken wordt meegeleverd. Ze maken de kalibratie van een binnenschroefmaat in elke gewenste positie mogelijk. Het apparaat wordt ook gebruikt om het nulpunt van interne micrometers in te stellen voorafgaand aan de meting.

    Kenmerk:

    Meetbereik: 25 - 600
    Massa: 490
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een houten kist met fabriekstestcertificaat, steunklemmen, 2x 10 mm meetblok

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen