Momentsleutel ∙ 3 % ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 1271 mm ∙ 300 – 800

Artikelnummer: 5145-3CT
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5145-3CT
    EAN/GTIN 4000896218929
    Nummer fabrikant 5145-3CT
    L-nummer L60140 4536

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gebruikersvriendelijke omschakelratel
    • Nauwkeurigheid ± 3% van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aanhalen) (5107-3CT: ± 4% nauwkeurigheid van de schaalwaarde)
    • Voor links aanhalen gebruikt u onze momentsleutel met insteekhouder
    • Veilig:
      • Haptisch (korte activatie)
      • Akoestisch (knikelement)
    • Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
    • Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
    • Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
    • Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
    • Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
    • Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
    • Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
    • Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd wegrollen
    • Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
    • Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
    • Goed afleesbare schaal met veel contrast
    • Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
    • Geïntegreerde omschakelhendel
      5121-3CT – 5123-3CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
    • Met kalibratiecertificaat en serienummer
    • Levering in stabiel Hexa-draaipak
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
    • Afmetingen / lengte: 1271 mm
    • Nettogewicht (kg): 6.7 kg
    • Nm min.-max.: 300 – 800 Nm
    • Afwijking: 3 %
    • Schaalverdeling (Nm): 2.5 Nm
    • Bedieningskracht min.-max. kg: 26.2 – 71.0 kg
    • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
    • Kopdikte a: 28.5 mm
    • Kopbreedte b: 64 mm
    • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen