RM-SEI-2B-00 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5140279
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140279
EAN/GTIN 7291075219890
Nummer fabrikant 5140279
L-nummer L24220 69

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 0 graden, snijrandlengte (L) 15,5 mm, code snijplaatzitting (SSC) 2.0, dikte snijplaat (S) 1,5 mm, breedte snijplaat (W1) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 0 graden
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 2,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 1,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 3,6 mm