RM-BN5-13.000-H7SA IC908 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5140229
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140229
EAN/GTIN 7291075187274
Nummer fabrikant 5140229
L-nummer L24220 211

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 13 mm, snijkantlengte (L) 9,5 mm, aantal groeven (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Richting (HAND) recht
  • Lengte mes (L) 9,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 0,5 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN5 in

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen