RM-SEI-1C-12 IC07 Single-Edged Reaming Inserts for Aluminum and Brass

Artikelnummer: 5140216
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140216
EAN/GTIN 7291075219913
Nummer fabrikant 5140216
L-nummer L24220 58

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 12 graden, snijrandlengte (L) 15,5 mm, code snijplaatzitting (SSC) 1,0, dikte snijplaat (S) 1,5 mm, breedte snijplaat (W1) 2,8 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 12 graden
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 1,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 1,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 2,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen