RM-SEI-1B-06 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5140204
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140204
EAN/GTIN 7291075219807
Nummer fabrikant 5140204
L-nummer L24220 48

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 6 graden, snijrandlengte (L) 15,5 mm, code snijplaatzitting (SSC) 1.0, snijplaatdikte (S) 1,5 mm, snijplaatbreedte (W1) 2,8 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 6 graden
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 1,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 1,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 2,8 mm