RM-BN8-25.000-H7LB IC08 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5140170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5140170
    EAN/GTIN 7291075187700
    Nummer fabrikant 5140170
    L-nummer L24220 42

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimers verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 25 mm, snijkantlengte (L) 12,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 8

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 12,9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 8
    • Wervelhoek (FHA) 20 graden
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN8 in

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen