Nonius hoogtemeet- en scheurapparaat, 0-24 ″

Artikelnummer: 514-107
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
Meettechniek analog
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 514-107
EAN/GTIN 4946368096285
Nummer fabrikant 514-107
L-nummer L40010 6895

Omschrijving

Omschrijving:

Het mechanische hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Nauwkeurig en snel aflezen dankzij de gesatineerde verchroomde schaalverdeling en noniusschaal. Schaal gehard en geslepen. Gebogen en hardmetalen kraspen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 24
Gradering: 0,001″/0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Fijnafstelling: 6 mm/0,27″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Schaalinstelling: 0,6″
Massa: 490
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder en afdekking

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen