• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

8 µm, 0-450 mm

Artikelnummer: 514-104
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 514-104
EAN/GTIN 4946368096254
Nummer fabrikant 514-104
L-nummer L40010 8398
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De mechanische hoogtemeter biedt u de volgende voordelen: Nauwkeurige en snelle aflezing dankzij de satijnverchroomde schaalverdeling en noniusschaal. Gehard en grondregel. Kraspen met gedraaide en hardmetalen punt.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 450
Nauwkeurigheid: ±0,05 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Fijnafstelling: 4 mm
Schaalverdeling: 15 mm
Massa: 430
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder en afdekking