Nonius hoogtemeet- en scheurapparaat, 0-12 ″

Artikelnummer: 514-103
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
Meettechniek analog
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 514-103
EAN/GTIN 4946368096230
Nummer fabrikant 514-103
L-nummer L40010 6273

Omschrijving

Omschrijving:

Het mechanische hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Nauwkeurig en snel aflezen dankzij de gesatineerde verchroomde schaalverdeling en noniusschaal. Schaal gehard en geslepen. Gebogen en hardmetalen kraspen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 12
Meetbereik: 0 - 12″.
Gradering: 0,001″/0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″/±0,04 mm
Fijnafstelling: 4 mm/0,16″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,04 mm/0,002″.
Schaalinstelling: 0,6″
Massa: 410
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder en afdekking