Tegelboor DDT 75x45xM14 PREMIUM Tegel/keramiek

Artikelnummer: 51392
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 51392
    EAN/GTIN 9003170513920
    Nummer fabrikant 51392
    L-nummer L50140 1718

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
    • Specificatie : 75 - 2 - 5
    • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 75 x 45 x M14 mm
    • diameter: 75 mm
    • Sterkte: 45 mm
    • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
    • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

    Voordeel:

    • Lange levensduur
    • Nauwkeurig en snel boren
    • Maximaal boorcomfort
    • Universeel inzetbaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen