Gasflessen - Wandhouder

Artikelnummer: 51332
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 51332
EAN/GTIN 4017976513324
Nummer fabrikant 51332
L-nummer L90080 812

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gasflessen-Wandhouder voor 3 gasflessen met 320 mm diameter. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt. Met Kettingbeveiliging en gaten voor wandbevestiging.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 1170
Totale diepte (mm): 120
Totale hoogte (mm): 45
Flessen aantal (stuk): 3
Flessen diameter (mm): 320