Halfronde vijl, Kap 3 (zoet), Lengte zonder arend: 100mm

Artikelnummer: 513300 100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: E
  • Vormbeschrijving: halfrond
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kap 3
Kaptype Zoet
Vorm E
Vormbeschrijving halfrond
Vijlvlakken alle kanten gekapt
Doorsnede 11×4 mm
Lengte zonder arend 100 mm
incl. vijlhandvat nee
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513300 100
EAN/GTIN 4009215017540
Nummer fabrikant 31521030

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
In banen gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm E