Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51325
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51325
EAN/GTIN 4017976251325
Nummer fabrikant 51325
L-nummer L90080 931

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stabiel gelaste constructie, met schep van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten, Met 2 driearmige wielsterren van TPE rubber Ø 160 mm . Ongemonteerde aanlevering. Voor het transport van 20,40 en 50 liter gasflessen en 11 en 33 kg propaangasflessen, ook over trappen. Als basis dient de trappensteekwagen TK 1325, extra uitgerust met 4 geperforeerde dwarsverbindingen met aangeschroefde flessenhouders met veiligheidskettingen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 1300
Flessen aantal (stuk): 1
Inhoud (liter): 20-50
Inhoud (kg): 11,33
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40