Voeler, parallel type, 0.8 mm, 0.01 mm, 4/8 mm schacht

Artikelnummer: 513-484-10A
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-484-10A
EAN/GTIN 4946368675879
Nummer fabrikant 513-484-10A
L-nummer L40010 14039

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Sterk verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas, waardoor meetresultaten gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan worden gedraaid terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meervoudige coating voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

Massa: 240