Voelerhefboom, verticale uitvoering, 0,03 ″, 0,0005 ″, as 4 / 9,52 mm, beugel

Artikelnummer: 513-452-10T
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-452-10T
EAN/GTIN 4946368676463
Nummer fabrikant 513-452-10T
L-nummer L40010 15961

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, verhindert krassen, vuil en verblindend licht op het oppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Afstuderen: 0,002
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: In een doos met ⌀3/8″ en 0,157″ klemschacht, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ voeler, draaiklem en montagestang.