Voelerhendel, horizont. Schuine 20 °, 1,6 mm, 0,01 mm, 4/8 mm as, met beugel

Artikelnummer: 513-444-10T
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-444-10T
EAN/GTIN 4946368676036
Nummer fabrikant 513-444-10T
L-nummer L40010 11953

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, verhindert krassen, vuil en verblindend licht op het oppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1,6
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos met ⌀8/4 opspanas, ⌀1/2/3 voeler, wartelklem en houderstang