Voelerhendel, horizont. 20 ° hellend, 0,016 ″, 0,0001 ″, 4 / 9,52 mm as, beugel

Artikelnummer: 513-443-10T
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-443-10T
EAN/GTIN 4946368676388
Nummer fabrikant 513-443-10T

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, verhindert krassen, vuil en verblindend licht op het oppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Afstuderen: 0,002
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: In een doos met ⌀3/8″ en 0,157″ klemschacht, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ voeler, draaiklem en montagestang.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen