Voelhefboom, horizontaal, 0,6 mm, 0,002 mm, 4/8 mm schacht

Artikelnummer: 513-425-10A
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-425-10A
EAN/GTIN 4946368676302
Nummer fabrikant 513-425-10A
L-nummer L40010 13801

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een voelerhefboom die u de volgende voordelen biedt. Sterk verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas, waardoor meetresultaten gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan worden gedraaid terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Multi-gecoat horlogeglas.

Kenmerk:

Bereik: 0,6 mm
Schaalverdeling: 0.002
Functies: Plus set
Inch-Metrisch: Metrisch
Geleverd: In doos met steel ø8/4 mm, stift ø1/2/3 mm