Voelerhefboom, horizontaal model, 0.2 mm / 0.0075 ″, 0.002 mm / 0.0001″, 8 mm as

Artikelnummer: 513-409-10E
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 513-409-10E
    EAN/GTIN 4946368676616
    Nummer fabrikant 513-409-10E

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaibare schaal voor eenvoudig op nul zetten. Precisietandwielen gemonteerd op edelstenen zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0,2
    Nauwkeurigheid: 3 µm
    Afstuderen: 0,002
    Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
    Leveringsomvang: In doos met ⌀3/8″ opspanschacht, ⌀0,079″ sonde

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen