Voelerhefboom, horizontaal model, 0,8 mm, 0,01 mm, 4/8 mm as, met houder

Artikelnummer: 513-404-10T
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 513-404-10T
    EAN/GTIN 4946368675701
    Nummer fabrikant 513-404-10T
    L-nummer L40010 11648

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, verhindert krassen, vuil en verblindend licht op het oppervlak

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0,8
    Afstuderen: 0,01
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in doos met ⌀8/4 opspanas, ⌀1/2/3 voeler, wartelklem en houderstang

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen