Voelerhefboom, horizontale uitvoering, 0,03 ", 0,0005 ", 4 / 9,52 mm, met houder

Artikelnummer: 513-402-10T
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-402-10T
EAN/GTIN 4946368676425
Nummer fabrikant 513-402-10T
L-nummer L40010 13162

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare schaal voor eenvoudig op nul zetten. Precisietandwielen gemonteerd op edelstenen zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Graduatiewaarde: 0,0005″.
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: In een doos met ⌀3/8″ en 0,157″ klemschacht, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ voeler, draaiklem en montagestang.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen