Voelerhefboom, horizontaal model, 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm as

Artikelnummer: 513-401-10E
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-401-10E
EAN/GTIN 4946368676050
Nummer fabrikant 513-401-10E
L-nummer L40010 11620

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een voelerhendel die u de volgende voordelen biedt. Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk De verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting zorgt voor een gemakkelijke rotatie van het horlogeglas en beschermt tegelijkertijd de wijzerplaat tegen de binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,14
Afstuderen: 0,001
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos inclusief klemschacht ⌀8 mm, taster ⌀2 mm.