Voelerhefboom, universele uitvoering, 0,8 mm, 0,01 mm, complete set, met houder

Artikelnummer: 513-304-10T
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-304-10T
EAN/GTIN 4946368761138
Nummer fabrikant 513-304-10T
L-nummer L40010 13428

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboomkaliber biedt u de volgende voordelen: Drastisch langere levensduur, contactgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas eenvoudig worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Multi-coated horlogeglas voorkomt krassen, vuil en verblindend licht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,8 - 0,8
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos met ⌀8/4 opspanas, ⌀1/2/3 voeler, wartelklem en houderstang