Fühlhebel, Universeel model, 0,8 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 513-304-10E
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 513-304-10E
    EAN/GTIN 4946368761121
    Nummer fabrikant 513-304-10E
    L-nummer L40010 13202

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit hefboommeetapparaat is uitgerust met een draaibare meetkop (360 °) en biedt u de volgende voordelen: Precisie tandwielen gemonteerd op edelstenen zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting. Bidirectionele meetfunctie

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0,8 - 0,8
    Afstuderen: 0,01
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos inclusief klemschacht ⌀8 mm, taster ⌀2 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen