Griptang , korte bekken , enkel verstelbaar

Artikelnummer: 513.5
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513.5
EAN/GTIN 3148511817247
Nummer fabrikant 513.5
L-nummer L60130 4267

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijne bekken
  • Verstelbare klembreedte door middel van schroef
  • verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 6,4
  • H [mm]: 49
  • L x H [mm]: 140 x 49
  • L [mm]: 140
  • [g]: 180