Standaard meetplaat voor meetprojector Ø 500 mm

Artikelnummer: 512625
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
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512625
Nummer fabrikant 512625
L-nummer L40700 286

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het meten van projectoren. De standaard meetplaten vergroten het toepassingsgebied en de efficiëntie van Mitutoyo meetprojectoren. De meetplaten bieden de volgende voordelen: Verkrijgbaar in diameters van 250, 300, 340, 500 en 600 mm, passend bij de schermdiameters van Mitutoyo meetprojectoren. Snelle en eenvoudige inspectie van een groot aantal profielen en schalen, alsook van lengtes, hoogtes, parallelliteit, hoeken, radii, tapers, gatposities, diameters en gestandaardiseerde schroefdraad- of tandwielprofielen. Alle meetplaten zijn gemaakt van een weinig vervormende kunststof en hebben een beschermende coating.

Kenmerk:

Functies: ISO metrische draden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen