Standaard meetplaat voor meetprojector Ø 500 mm

Artikelnummer: 512622
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
    Producttype Meetplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 512622
    Nummer fabrikant 512622
    L-nummer L40700 239

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor het meten van projectoren. De standaard meetplaten vergroten het toepassingsgebied en de efficiëntie van Mitutoyo meetprojectoren. De meetplaten bieden de volgende voordelen: Verkrijgbaar in diameters van 250, 300, 340, 500 en 600 mm, passend bij de schermdiameters van Mitutoyo meetprojectoren. Snelle en eenvoudige inspectie van een groot aantal profielen en schalen, alsook van lengtes, hoogtes, parallelliteit, hoeken, radii, tapers, gatposities, diameters en gestandaardiseerde schroefdraad- of tandwielprofielen. Alle meetplaten zijn gemaakt van een weinig vervormende kunststof en hebben een beschermende coating.

    Kenmerk:

    Type: Hoek Type GO
    Functies: Trechterkaart Hoek: Verdelingen op 1° en 30' Eigenschappen: Speciale grafiek speciaal ontworpen voor het controleren van hoeken met uitzonderlijke duidelijkheid. Geschikt voor gebruik bij elke vergroting.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen