Grens-Draadpenkaliber TR 16x4 - 7H

Artikelnummer: 512559
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: TR
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 7
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 7h
Draadsoort TR
Draadspoed 4 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512559
EAN/GTIN 4046122124084
Nummer fabrikant 512559
L-nummer L40130 914
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD TR 16x4 tolerantie 7H grens-penkaliber, afmetingen volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen