Momentsleutel Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) 4% 60 – 320

Artikelnummer: 5123-2CLTCAL
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
Artikelnummer 5123-2CLTCAL
EAN/GTIN 4000896243266
Nummer fabrikant 5123-2CLTCAL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kliklens type met groot display in het kijkvenster waarborgt de betrouwbaarheid voor de gebruiker
  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • ± 4 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Omschakelratel
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • Drie posities, grote cijfers voor de afleesbare momentinstelling
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • Oppervlak: hardverchroomd
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 660 mm
  • Nm min.-max.: 60 – 320 Nm
  • Afwijking: 4 %
  • Schaalverdeling (Nm): 2 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 10.8 – 59.4 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopbreedte b: 44 mm
%DEL%DEL

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires