Moment gereedschapset ∙ 3 % ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 519 mm ∙ 40 – 200

Artikelnummer: 5122-3CT/4
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5122-3CT/4
    EAN/GTIN 4000896234264
    Nummer fabrikant 5122-3CT/4
    L-nummer L60140 5479

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
    • Sleutelwijdte: ∙ 17 ∙ 19
    • Afmetingen / lengte: 519 mm
    • Aantal gereedschappen: 4

    Levering:

    Momentsleutel 5122-3CT
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-17 ∙ 900-19
    Verlengstuk 917-5
    Safe Box 6060BX-6

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen