Grens-Draadpenkaliber M 32x1,5 - 6H

Artikelnummer: 512101
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M32
Draadspoed 1,5 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512101
EAN/GTIN 4046122117116
Nummer fabrikant 512101
L-nummer L40130 181

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD M 32x1,5 tolerantie 6H grens-penkaliber, afmetingen volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen