Grens-Draadpenkaliber M 30x2 - 6H

Artikelnummer: 512089
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M30
Draadspoed 2 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 512089
EAN/GTIN 4046122116928
Nummer fabrikant 512089
L-nummer L40130 1223
Fabrikant Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD M 30x2 tolerantie 6H grens-penkaliber, afmetingen volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen