Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51160
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 51160
    EAN/GTIN 4017976511603
    Nummer fabrikant 51160
    L-nummer L90080 906

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Inwendig Ø 310 mm. 4 Zwenkwielen, 2 stuks met rem, TPE rubber wielen 75 x 25 mm, naaf met kogellager.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 80
    Totale breedte (mm): 410
    Totale hoogte (mm): 970
    Flessen aantal (stuk): 1
    Flessen diameter (mm): 300
    Inhoud (kg): 11
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 75 x 25