Gasflessenstandaard

Artikelnummer: 51150
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 51150
EAN/GTIN 4017976010571
Nummer fabrikant 51150
L-nummer L90080 112

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Profielstaal-/ staalplaatconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met veiligheidsketting. Gaten voor wandbevestiging.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Totale breedte (mm): 550
Totale hoogte (mm): 1000
Flessen aantal (stuk): 2
Flessen diameter (mm): 204-229
Inhoud (liter): 40-50