Gasflessen - Wandhouder

Artikelnummer: 51132
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51132
EAN/GTIN 4017976511320
Nummer fabrikant 51132
L-nummer L90080 1004

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gasflessen-Wandhouder voor 1 gasfles met 320 mm diameter. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt. Met Kettingbeveiliging en gaten voor wandbevestiging.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 390
Totale diepte (mm): 120
Totale hoogte (mm): 45
Flessen aantal (stuk): 1
Flessen diameter (mm): 320