Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51112
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51112
EAN/GTIN 4017976510644
Nummer fabrikant 51112
L-nummer L90080 726

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen van luchtbanden, naaf met kogellager. Voor 1 perpaangasfles à 11 kg Ø 300 mm of 33 kg Ø 318 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Totale breedte (mm): 560
Totale diepte (mm): 666
Totale hoogte (mm): 1240
Flessen aantal (stuk): 1
Flessen diameter (mm): 300/318
Inhoud (kg): 11/33
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85