2-punts interne fijnheidsmeter, boorgatmeter, 0.7-6″, 0.0005″

Artikelnummer: 511-931-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-931-20
Nummer fabrikant 511-931-20
L-nummer L40010 14138

Omschrijving

Omschrijving:

Deze 2-punts intern meetset met automatische centrering via een centreerbrug, biedt u de volgende voordelen: Slijtageonderdelen van hard metaal, (contactpunten en vaste meetpennen van 18 mm vervaardigd van hard metaal). De grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

Graduatie: 0.0005″
Inch-Metrisch: Inch
Nauwkeurigheid: 2 µm
Geleverd: Inclusief doos, wijzerplaatindicator, plastic deksel voor indicator

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen