2-punts binnenmeetapparaat, 18-150 mm, met digitale meetklok 543-310B

Artikelnummer: 511-925-10
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
    Producttype Binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 511-925-10
    EAN/GTIN 4946368694917
    Nummer fabrikant 511-925-10
    L-nummer L40010 11299

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De 2-punts binnenmeetinstrumenten met automatische centrering via een centreerbrug bieden u de volgende voordelen: Slijtagedelen van hardmetaal (contactpunten en vaste meetpennen vanaf 18 mm van hardmetaal) De grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 18 - 150
    Schaalverdeling: 0,001 mm
    Herhaalbaarheid: 0,5 µm
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: doos, meetklok, kunststof deksel voor meetklok

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen