2-punts intern meetapparaat, meetschroefkop, 10-16 ″, 0.0001 ″

Artikelnummer: 511-856
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-856
EAN/GTIN 4946368613376
Nummer fabrikant 511-856

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schroefmaten maken metingen mogelijk zonder de meetinzetstukken te hoeven vervangen. De meetapparatuur biedt u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbluffende nauwkeurigheid. Contactpunten van hard metaal (> 18 mm) zorgen voor een hoge duurzaamheid en slijtvastheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%. Groot meetbereik met sub-aambeelden.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: 2 µm
Schaalverdeling: 0,0001″.
Meetbereik: 10 - 16″
Inch-Metrisch: Inch