2-punts intern meetapparaat, meetschroefkop, 4-6,4 ″, 0,0005 ″

Artikelnummer: 511-844
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-844
EAN/GTIN 4946368613291
Nummer fabrikant 511-844

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schroefmaten maken metingen mogelijk zonder de meetinzetstukken te hoeven vervangen. De meetapparatuur biedt u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbluffende nauwkeurigheid. Contactpunten van hard metaal (> 18 mm) zorgen voor een hoge duurzaamheid en slijtvastheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%. Groot meetbereik met sub-aambeelden.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: 2 µm
Schaalverdeling: 0,0005″.
Meetbereik: 4 - 6.4″
Inch-Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen