2-punts binnenmeetapparaat, korte schacht, voor boringen, 100-160 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 511-774
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-774
EAN/GTIN 4946368612911
Nummer fabrikant 511-774
L-nummer L40010 7717

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte en lichtgewicht boorgatmeter door de korte lengte onder het handvat. Het biedt u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbazingwekkende nauwkeurigheid. De contactpunten zijn gemaakt van hard metaal en zorgen voor een hoge duurzaamheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

Bereik: 0 - 1500 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrisch
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Schaalverdeling: 0,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen