2-punts boorgatmeter voor korte lengtes, 50-150 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 511-773-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-773-20
EAN/GTIN 4946368855189
Nummer fabrikant 511-773-20
L-nummer L40010 13932

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte en lichte peillood door de korte lengte onder het handvat. Het biedt u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbazingwekkende nauwkeurigheid. De contactpunten zijn gemaakt van hardmetaal, en garanderen een hoge duurzaamheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 150
Schaalverdeling: 0,001 mm
Herhaalbaarheid: 0,5 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststof deksel voor wijzerplaten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen