2-punts binnenmeetapparaat, voor boringen, 4-6,5 ″, 0,0001 ″

Artikelnummer: 511-754
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-754
EAN/GTIN 4946368612775
Nummer fabrikant 511-754
L-nummer L40010 12634

Omschrijving

Omschrijving:

De boorgatmeetapparaten met automatische centrering via een centreerbrug bieden u de volgende voordelen: de grote, holle handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50% 18 mm), zorgt voor een hoge duurzaamheid en slijtvastheid.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Bereik: 0 - 1500 mm
Inch/Metrisch
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Digitaal/Analoog: Analoog
Geleverd: In een doos
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Herhaalbaarheid: 1 µm
Schaalverdeling: 0.01

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen