2-punts inwendige fijnheidsmeter, boorgatmeter, 10-16″, 0,0005″

Artikelnummer: 511-746-20
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
    Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 511-746-20
    EAN/GTIN 4946368855059
    Nummer fabrikant 511-746-20

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze 2-punts interne meetset met automatische centrering via een centreerbrug biedt u de volgende voordelen: Het grote handvat met holle textuur vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%. Vervangbare sluitringen (D=0,5mm) voor het instellen van de meter, worden als standaard toebehoren geleverd. Tungsten carbide contactpunten (> 18 mm), zorgen voor hoge duurzaamheid en slijtvastheid.

    Kenmerk:

    Graduatie: 0.0005 ″
    Inch-Metrisch: Inch
    Nauwkeurigheid: 2 µm
    Geleverd: Inclusief doos, wijzerplaatindicator, plastic deksel voor indicator

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen