2-punts binnenmeetapparaat, boorgatmeetapparaat, 4-6,5 ", 0,0005 "

Artikelnummer: 511-744
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-744
EAN/GTIN 4946368612713
Nummer fabrikant 511-744
L-nummer L40010 8973

Omschrijving

Omschrijving:

De boorgatmeetapparaten met automatische centrering via een centreerbrug bieden u de volgende voordelen: de grote, holle handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50% 18 mm), zorgt voor een hoge duurzaamheid en slijtvastheid.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 4 - 6,5
Graduatiewaarde: 0,0005″.
Herhaalbaarheid: 0,5 µm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: doos, meetklok, kunststof deksel voor meetklok