2-punts interne fijnheidsmeter, boorgatmeter, 0.7-1.4″, 0.0005″

Artikelnummer: 511-741-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-741-20
EAN/GTIN 4946368855004
Nummer fabrikant 511-741-20
L-nummer L40010 14377

Omschrijving

Omschrijving:

Deze 2-punts interne meetset met automatische centrering via een centreerbrug biedt u de volgende voordelen: Het grote handvat met holle textuur vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%. Vervangbare sluitringen (D=0,5mm) voor het instellen van de meter, worden als standaard toebehoren geleverd. Tungsten carbide contactpunten (> 18 mm), zorgen voor hoge duurzaamheid en slijtvastheid.

Kenmerk:

Graduatie: 0.0005 ″
Inch-Metrisch: Inch
Nauwkeurigheid: 2 µm
Geleverd: Inclusief doos, wijzerplaatindicator, plastic deksel voor indicator

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen