2-punts binnenmeetapparaat, blind gat,voor boringen, 0,6-1,4 ″, 0,0005 ″

Artikelnummer: 511-428
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
    Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 511-428
    EAN/GTIN 4946368688664
    Nummer fabrikant 511-428
    L-nummer L40010 16272

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het 2-punts binnenmeetapparaat voor het meten van blinde boringen biedt u de volgende voordelen: Contactvlakken, hardmetalen punt, binnendiameters kunnen dicht bij de bodem van de boring worden bepaald

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: ±0,004″
    Inch/Metrisch
    Bereik: 0 - 1500 mm
    Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
    Schaalverdeling: 0.01
    Geleverd: In een doos
    Digitaal/Analoog: Analoog
    Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
    Herhaalbaarheid: 1 µm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen