2-punts boorgatmeter voor blinde boringen, 50-150 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 511-427-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-427-20
EAN/GTIN 4946368854786
Nummer fabrikant 511-427-20
L-nummer L40010 13788

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van blinde boringen, biedt u de volgende voordelen: Contactvlakken getipt met hardmetaal. De binnendiameter kan dicht bij de bodem van het gat worden bepaald.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 150
Gradering: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 1 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, meetklok, kunststof deksel voor meetklok